Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CASW ventilutvidelse | AE2YZE 5A436

PARKER CASW ventilutvidelse

På lager
Vare: AE2YZE Modell: CASWKryssreferanse: 5A436

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermostatisk ekspansjonsventil
ARI Standard750-70
Kapillærlengde60 inn.
TilkoblingSAE fakkelvinkel
Kontaktinngang (inn.)3/8
Kontaktuttak (inn.)1/2
KontrollNøyaktighet, opprettholdt over en stor variasjon i fordamperbelastning, og minimerer dermed problemer med jaktflom og spoler
Fordamper Temp. Område-40 til 60 F
Nominell kapasitet1/2 til 1 tonn
Parker modellnummerCASW
KjølemediumR-404A
overhetingEksternt justerbar
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Balansert havnedesign (Ja)
    • Equalizer-type (intern)
    • Væske Underkjøling Temp. (F) (10)
    • Ikke til bruk med (ammoniakk)
    • Redusere flammemutterstørrelse (tommer) (3/8 x 1/4)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSakPris
PARKER ECE-D-ZX200 termostatisk ekspansjonsventil 5 til 8 tonn | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Rett gjennom loddetinnTermostatisk ekspansjonsventil2 681 NOK
PARKER CAAVX35 termostatisk ekspansjonsventil 1/3 til 1/2 tonn | AA9WTU 1H767 CAAVX35SAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 598 NOK
PARKER CAAVW termostatisk ekspansjonsventil 1/3 til 1/2 tonn | AA9WTV 1H768 CAAVWSAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 507 NOK
PARKER CEBVX100 termostatisk ekspansjonsventil 2-3 tonn | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100SAE fakkelvinkelTermostatisk ekspansjonsventil2 335 NOK
PARKER EBSE8VX100 termostatisk ekspansjonsventil 7 1/2-8 tonn | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Rett gjennom loddetinnTermostatisk ekspansjonsventil4 376 NOK
PARKER EBSE11VX100 termostatisk ekspansjonsventil 10-11 tonn | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Rett gjennom loddetinnTermostatisk ekspansjonsventil4 644 NOK
PARKER EBSE15VX100 termostatisk ekspansjonsventil 15 tonn | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Rett gjennom loddetinnTermostatisk ekspansjonsventil5 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CASW ventilutvidelse
2 095 NOK / enhet