LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasemotor | AJ2PMZ C4C34FB9C

LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PMZ Modell: 102020.00Kryssreferanse: C4C34FB9C

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
MonteringLO102020
KodeL
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame48
Forsterker med full belastning7 / 3.4-3.5
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor68
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 / 2 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 66
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-12
    • Svikling: CE482235
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 7.6 / 3.8-3.8

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Enfasemotor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Enfasemotor-L0.13Polyrex EM-Rigid504 636 NOK
LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasemotor | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00EnfasemotorLO100955N. 246VERIFY-Rigid594 246 NOK
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Enfasemotor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00EnfasemotorLO102013N. 125VERIFY-Rigid525 535 NOK
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Enfasemotor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00EnfasemotorLO102016.00N0.25VERIFY-Rigid593 660 NOK
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Enfasemotor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00EnfasemotorLO102018N0.25VERIFYCEG67GARigid594 873 NOK
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Enfasemotor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Enfasemotor-N. 56Polyrex EM-Rigid648 534 NOK
LEESON 110019.00 U6K17FB1L Enfasemotor | AJ2PZL U6K17FB1L 110019.00Enfasemotor042502L1.12Polyrex EMCEJ38CVRigid739 367 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasemotor
4 273 NOK / enhet