LEESON 110109.00 Generell motor, helt lukket viftekjølt, 1 1/2 HK | AJ2QAL 61KN29

LEESON 110109.00 Generell motor, helt lukket viftekjølt, 1 1/2 HK

På lager
Vare: AJ2QAL Modell: 110109.00Kryssreferanse: 61KN29

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 741 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeH
utformingL
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning17 / 9-8.5
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ38CA
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor80
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM3600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 72
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500.01
    • Svikling: C632212
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringutformingkWSmøringMotor termisk beskyttelseMonteringPower FactorPris
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Enfasemotor | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Enfasemotor-L0.13Polyrex EM-Rigid504 636 NOK
LEESON 100955.00 C4C17FB3F Enfasemotor | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00EnfasemotorLO100955N. 246VERIFY-Rigid594 246 NOK
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Enfasemotor | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00EnfasemotorLO102013N. 125VERIFY-Rigid525 535 NOK
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Enfasemotor | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00EnfasemotorLO102016.00N0.25VERIFY-Rigid593 660 NOK
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Enfasemotor | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00EnfasemotorLO102018N0.25VERIFYCEG67GARigid594 873 NOK
LEESON 102020.00 C4C34FB9C Enfasemotor | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00EnfasemotorLO102020N0.37VERIFY-Rigid684 273 NOK
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Enfasemotor | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Enfasemotor-N. 56Polyrex EM-Rigid648 534 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 110109.00 Generell motor, helt lukket viftekjølt, 1 1/2 HK
12 741 NOK / enhet