THOMAS PUMPS 270073 Stempelluftkompressor 1/2hk 110/220-240v | AC9KNP 3HCA6

THOMAS PUMPS 270073 Stempelluftkompressor 1/2hk 110/220-240v

På lager
Vare: AC9KNP Modell: 270073Kryssreferanse: 3HCA6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor
SylindermaterialeCast Iron
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.8
Gratis luft CFM @ 100 PSI1.65
Gratis luft CFM @ 20 PSI1.78
Gratis luft CFM @ 50 PSI1.75
Forsterker med full belastning7.3/3.6
HP1/2
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
Smøringstypesmurt
Maks. PSI Cont./Int.175
Motor TypeKondensatorstart
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde7"
Total lengde15.5 "
Samlet bredde11 39 / 64 "
Fase1
StrømledningNei
RPM1425
Lydvurdering80 dBA
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilRustfritt stål
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)42.67
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSamlet breddeRPMPris
THOMAS PUMPS 270072 Stempelluftkompressor 1/3hk 115/230v 1ph | AC9KNN 3HCA5 2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "172518 479 NOK
THOMAS PUMPS 270080 Stempelluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph | AC9KNQ 3HCA7 27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "172525 902 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS 270073 Stempelluftkompressor 1/2hk 110/220-240v
22 960 NOK / enhet