Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SWW-1242 Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 4-1/4 Inch Size, 25Pk | AA7FUE 15X083

RED HEAD SWW-1242 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tomme størrelse, 25pk

På lager
Vare: AA7FUE Modell: SWW-1242Kryssreferanse: 15X083
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
5 724 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4.25 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2-1 / 4 "
FinishPlain
Klasse316
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1.5
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde2 3 / 4
Trådstørrelse1 / 2-13
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8575
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SWW-1242 Kileanker, 316 rustfritt stål, 1/2 X 4-1/4 tomme størrelse, 25pk
5 724 NOK /pakke