SMITH-COOPER Gjenget utløp


filtre
Klasse: 300 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 3000 psi
StilModellBody MaterialMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S4534TO002
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F7 / 16 "1 / 4 "372NOK
A
S4534TO003
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F9 / 16 "3 / 8 "600NOK
A
S4534TO004
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F11 / 16 "1 / 2 "374NOK
A
S4534TO010
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1-9 / 64 "1"578NOK
A
S4534TO012
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1 15 / 32 "1.25 "916NOK
A
S4534TO014
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1-11 / 16 "1.5 "1 097 NOK
A
S4534TO020
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F2.187 "2"1 520 NOK
A
S4534TO006
304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F15 / 16 "3 / 4 "492NOK
A
S4536TO003
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F9 / 16 "3 / 8 "422NOK
A
S4536TO006
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F15 / 16 "3 / 4 "536NOK
A
S4536TO004
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F11 / 16 "1 / 2 "399NOK
A
S4536TO010
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F1-9 / 64 "1"690NOK
A
S4536TO012
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F1 15 / 32 "1.25 "1 035 NOK
A
S4536TO014
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F1-11 / 16 "1.5 "1 346 NOK
A
S4536TO020
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F2.187 "2"1 725 NOK
A
S4536TO002
316 rustfritt stål2810 psi @ 350 grader F7 / 16 "1 / 4 "419NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?