Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S4534TO020 Utløp 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AD8CGA 4HWF2

SMITH-COOPER S4534TO020 Uttak 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8CGA Modell: S4534TO020Kryssref: 4HWF2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget utløp
Body Material304 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.2.187 "
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307225000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S4534TO002 Stikkontakt smidd 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F7 / 16 "1 / 4 "430NOK
SMITH-COOPER S4534TO003 utløp smidd 3/8 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F9 / 16 "3 / 8 "697NOK
SMITH-COOPER S4534TO004 utløp smidd 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F11 / 16 "1 / 2 "434NOK
SMITH-COOPER S4534TO006 utløp smidd 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F15 / 16 "3 / 4 "571NOK
SMITH-COOPER S4534TO010 Utløp 1 tommers gjenget 304 rustfritt stål | AD8CFX 4HWE8 S4534TO010304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1-9 / 64 "1"665NOK
SMITH-COOPER S4534TO012 Utløp smidd 1 1/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1 15 / 32 "1.25 "1 040 NOK
SMITH-COOPER S4534TO014 Outlet Smidd 1 1/2 inch 304 Rustfritt stål | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 rustfritt stål1965 psi @ 350 grader F1-11 / 16 "1.5 "1 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S4534TO020 Uttak 2 tommers gjenget 304 rustfritt stål
1 739 NOK / enhet