VESTIL TG-800 Series Full Overlapp Header Mount Vinyl Strip Dører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringsdesign: Header , Monteringstype: Header , Overlappingsstil: Full , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 8" , Strekkstyrke: 2635 psi , Tykkelse: 0.08 "
StilModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetBreddePris (eks. mva)
A
TG-800-FH-108-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C108 "8 303 NOK
B
TG-800-FH-108-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C108 "5 754 NOK
RFQ
C
TG-800-FH-96-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "6 829 NOK
RFQ
D
TG-800-FH-84-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 493 NOK
RFQ
E
TG-800-FH-72-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "5 568 NOK
RFQ
F
TG-800-FH-72-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "5 110 NOK
RFQ
G
TG-800-FH-96-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "6 284 NOK
RFQ
H
TG-800-FH-96-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "5 124 NOK
RFQ
I
TG-800-FH-96-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "3 979 NOK
RFQ
J
TG-800-FH-84-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 981 NOK
RFQ
K
TG-800-FH-84-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "3 979 NOK
RFQ
L
TG-800-FH-84-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "3 520 NOK
RFQ
M
TG-800-FH-84-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "6 426 NOK
RFQ
N
TG-800-FH-84-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "5 969 NOK
RFQ
O
TG-800-FH-72-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "4 708 NOK
RFQ
P
TG-800-FH-72-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 835 NOK
RFQ
Q
TG-800-FH-108-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C108 "7 058 NOK
R
TG-800-FH-108-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C108 "6 385 NOK
RFQ
S
TG-800-FH-108-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C108 "5 124 NOK
RFQ
T
TG-800-FH-108-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C108 "4 493 NOK
RFQ
U
TG-800-FH-108-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C108 "7 688 NOK
V
TG-800-FH-96-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "5 698 NOK
RFQ
W
TG-800-FH-96-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "4 551 NOK
RFQ
X
TG-800-FH-96-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "7 372 NOK
RFQ
Y
TG-800-FH-84-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "5 511 NOK
RFQ
Z
TG-800-FH-72-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "4 237 NOK
RFQ
A1
TG-800-FH-72-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 420 NOK
RFQ
B1
TG-800-FH-72-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "2 990 NOK
RFQ
C1
TG-800-FH-120-120
2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi120 "9 692 NOK
RFQ
D1
TG-800-FH-144-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi144 "13 328 NOK
RFQ
E1
TG-800-FH-120-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi120 "11 109 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?