VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 108 tommer Størrelse | AG8APB

VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 108 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8APB Modell: TG-800-FH-108-108

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde108 "
Lengde0.08 "
Belastning ved 100 % forlengelse32 1/5 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
MonteringsdesignHeader
Åpningshøyde108 "
Åpningsbredde108 "
Driftstemp. Område10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilFull
Panel MaterialPVC vinyl
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde8"
Strekkfasthet2635 psi
Bredde108 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)274.32
Skipets lengde (cm)0.2
Skipets bredde (cm)274.32
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetBreddePris
VESTIL TG-800-FH-108-120 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8APC TG-800-FH-108-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "8 303 NOK
VESTIL TG-800-FH-108-48 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 48 tommer Størrelse | AG8APD TG-800-FH-108-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "4 493 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-60 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 60 tommer Størrelse | AG8APE TG-800-FH-108-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "5 124 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-72 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8APF TG-800-FH-108-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "5 754 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-84 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 84 tommer Størrelse | AG8APG TG-800-FH-108-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "6 385 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FH-108-96 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 96 tommer Størrelse | AG8APH TG-800-FH-108-962"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C108 "7 058 NOK
VESTIL TG-800-FH-72-108 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 72 tommer x 108 tommer Størrelse | AG8APJ TG-800-FH-72-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C72 "5 110 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-800-FH-108-108 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, 108 tommer x 108 tommer størrelse
7 688 NOK / enhet