Caster Brake Inkludert: Nei , Caster-produktgruppe: Svinghjul , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Hjulform: standard , Utvidet kundeemne: Nei , Rammefinish: Rød emalje , Rammemateriale: Smidd stål , Innvendig bolthullavstand: 2-7/16 x 4-15/16" , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 1 / 2 " , Utvendig bolthullavstand: 3-3/8 x 5-1/4" , Platestørrelse: 4-1/2 x 6-1/2" , Platetykkelse: 0.312 " , Platetype: A , Raceway: Presisjonsball , Svingradius: 0" , Hjulbredde: 2"
HS-serien, dreieplatehjul
Hamilton HS Series svingbare platehjul gir mobilitet og manøvrerbarhet til vogner, møbler, utstyr og industrimaskineri. De har høy slitestyrke og er ideelle for produksjonsanlegg, produksjonslinjer og konstruksjonsapplikasjoner. Disse hjulene har metallkonstruksjon for å takle ekstreme værforhold (-40 til 320 grader F) og har et karmosinrødt pulverbelegg for å motstå fuktighet. De har presisjonsforseglede kulelager for å gi jevn og effektiv rotasjon. Disse svingbare platehjulene har en belastning på opptil 2000 lb.