HAMILTON S-HS-6FSB Dreieplatehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE7WZL 6AZJ4

HAMILTON S-HS-6FSB Svingbare platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter

På lager
Vare: AE7WZL Modell: S-HS-6FSBKryssreferanse: 6AZJ4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulformstandard
KjernefargeSølv
KjernematerialeSmidd stål
durometer179 BHN
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering2000 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde7.75 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.312 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-6-FSB-1/2
Svingradius0"
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
HjullagerForseglet presisjonskule
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeSmidd stål
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.525
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON S-HS-4P Svinghjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 til 999 lb.FenolMfr. Nr. W-420-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart4"1 892 NOK
HAMILTON S-HS-6P Svinghjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 til 2999 lb.FenolMfr. Nr. W-620-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart6"1 923 NOK
HAMILTON S-HS-8P Svinghjul 1400 Lb 8 tommers diameter | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 til 2999 lb.FenolMfr. Nr. W-820-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart8"2 070 NOK
HAMILTON S-HS-4DB Dreieplatehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn4"2 355 NOK
HAMILTON S-HS-4MB Dreieplatehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"2 161 NOK
HAMILTON S-HS-6DB Dreieplatehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"2 741 NOK
HAMILTON S-HS-6MB Svingbare platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"2 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-HS-6FSB Svingbare platehjul 2000 Lb 6 tommers diameter
2 879 NOK / enhet