Type II sikkerhetsbokser

filtre

JOBOX -

Type II-beholdere

StilModellKapasitetMaterialeFARGEPris (eks. mva)
A8229902 gal.StålRød1 964NOK
RFQ
B822990Y2 gal.StålGul2 103NOK
RFQ
B825990Y5 gal.StålGul2 149NOK
RFQ
A8259905 gal.StålRød2 010NOK
RFQ
EAGLE -

Type II DOT-sikkerhetskanne

StilModellFARGESlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A1215Rød7 / 8 "5 659NOK
A1215-SX5Rød5 / 8 "4 770NOK
B1215YGul7 / 8 "4 848NOK
C1215Y-SX5Gul5 / 8 "7 097NOK
RFQ
EAGLE -

Type II sikkerhetskanne

Eagle Type 2 sikkerhetsbokser er designet for å forhindre eksplosjoner under dispensering av væsker og er ideelle for lagring og overføring av diesel, bensin, brennbart og parafin. Disse metallboksene i galvanisert stål har dobbel forrigling uten sveisesøm for tett forsegling, og flammesperre i åpninger for fylling og en 12-tommers helletut for sikker fylling og dispensering. Velg fra et bredt spekter av sikkerhetsbokser tilgjengelig i røde, gule, blå og grønne farger med kapasitet opptil 5 liter på Raptor Supplies.

StilModellVektKapasitetFARGEHøydeSlange utenfor Dia.SakLengdeBrukes forPris (eks. mva)
AU2-26-SY-2 gal.Gul9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "diesel2 146NOK
BU226SEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 130NOK
RFQ
BU251SYEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 206NOK
RFQ
BU211SX5Y-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
BU211SX5G-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
BU211SX5B-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
BU211SB-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
CU2-26SB-2 gal.Blå9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "parafin2 146NOK
DU2-51-SB-5 gal.Blå15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-parafin2 038NOK
EU251SX5-5 gal.Rød16 "-Gassflaske16 "-1 808NOK
FU2-51-SY-5 gal.Gul15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-diesel1 948NOK
BU211SY-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
BU211sg-----Type II sikkerhetskanne--1 730NOK
B1215SX5Y-----Type II DOT-sikkerhetskanne--4 848NOK
BU226SYEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 194NOK
RFQ
BU251SEURO-----Type II sikkerhetskanne--1 155NOK
RFQ
GU2-51S-5 galRød15.875 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 843NOK
HU2-26S-2 galRød9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne11.25 "Brennbare stoffer2 093NOK
IU2-11-SX57 kg1 gal.Rød7.25 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 703NOK
JU2-11-S7 kg1 gal.Rød7.25 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 539NOK
KU2-26-SG8 lb.2.5 gal.Grønn9.5 "7 / 8 "Type II sikkerhetskanne-brenn1 768NOK
LU2-26-SX58 lb.2.5 gal.Rød9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-Brennbare stoffer1 564NOK
MU2-26-SX5B8 lb.2.5 gal.Blå9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-parafin1 768NOK
NU2-26-SX5Y8 lb.2.5 gal.Gul9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-diesel1 768NOK
KU2-26-SX5G8 lb.2.5 gal.Grønn9.5 "5 / 8 "Type II sikkerhetskanne-brenn1 768NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT sikkerhetsbokser for brennbare stoffer, rød

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A73251302.5 gal.12.7 "1"5 566NOK
B73251202.5 gal.12.7 "0.625 "5 260NOK
C73501105 gal.18.52 "0.625 "5 567NOK
D73501305 gal.18.52 "1"5 326NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for oljer, grønn

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 907NOK
B72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 841NOK
C72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 008NOK
C72254302.5 gal.12 "1"11.75 "1 986NOK
D72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 056NOK
E72504305 gal.17.5 "1"11.75 "1 915NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for brennbare stoffer, rød

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 010NOK
B72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 920NOK
C72251302.5 gal.12 "1"11.75 "1 933NOK
C72251202.5 gal.12 "0.625 "-1 626NOK
D72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 583NOK
D72501305 gal.17.5 "1"11.75 "2 035NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT sikkerhetsbokser for diesel, gul

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A73252302.5 gal.12.7 "1"5 979NOK
B73252202.5 gal.12.7 "0.625 "5 499NOK
C73502305 gal.18.52 "1"5 643NOK
D73502105 gal.18.52 "0.625 "5 552NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for parafiner, blå

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 955NOK
B72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 963NOK
C72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 028NOK
C72253302.5 gal.12 "1"11.75 "1 992NOK
D72503305 gal.17.5 "1"11.75 "2 033NOK
D72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 654NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for diesel, gul

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 970NOK
B72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 974NOK
C72252302.5 gal.12 "1"11.75 "2 030NOK
C72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 171NOK
D72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 995NOK
D72502305 gal.17.5 "1"11.75 "2 098NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?