Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON S-HS-4P Svinghjul 800 Lb 4 tommers diameter | AE6VQK 5VH40

HAMILTON S-HS-4P Svingbare platehjul 800 Lb 4 tommers diameter

På lager
Vare: AE6VQK Modell: S-HS-4PKryssreferanse: 5VH40
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
1 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreieplatehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeFenol
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
durometer90 Shore D
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering800 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde5.625 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse0.312 "
plate TypeA
race måtePresisjonsball
ErstatningshjulMfr. Nr. W-420-P-3/4
Svingradius0"
Temp. Område-50 grader til 300 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeErstatningshjulTemp. OmrådeHjullagerHjulfargeHjuldiameterPris
HAMILTON S-HS-6P Svinghjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 til 2999 lb.FenolMfr. Nr. W-620-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart6"1 720 NOK
HAMILTON S-HS-8P Svinghjul 1400 Lb 8 tommers diameter | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 til 2999 lb.FenolMfr. Nr. W-820-P-3/4-50 grader til 300 grader FRollerSvart8"1 888 NOK
HAMILTON S-HS-4DB Dreieplatehjul 750 Lb 4 tommers diameter | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 til 999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-420-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn4"2 140 NOK
HAMILTON S-HS-4MB Dreieplatehjul 1000 Lb 4 tommers diameter | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-420-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød4"2 064 NOK
HAMILTON S-HS-6DB Dreieplatehjul 1200 Lb 6 tommers diameter | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 til 2999 lb.polyuretanMfr. Nr. W-620-DB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleGrønn6"2 392 NOK
HAMILTON S-HS-6FSB Dreieplatehjul 2000 Lb 6 tommers diameter | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 til 2999 lb.Smidd stålMfr. Nr. W-6-FSB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleFjern6"2 840 NOK
HAMILTON S-HS-6MB Svingbare platehjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 til 2999 lb.Cast IronMfr. Nr. W-620-MB-1/2-40 grader til 200 grader FForseglet presisjonskuleRød6"2 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-HS-4P Svingbare platehjul 800 Lb 4 tommers diameter
1 733 NOK / enhet