SLIDE SLEDGE Kraftige skyvehamre

Slide Sledge kraftige hammere er designet for å fjerne lagre og trekke ut bulker fra sidepaneler, fendere og andre utilgjengelige kjøretøydeler. Ytterligere håndtaksvekter fra 1.5 til 5 lb og hurtigbyttespisser kan festes til disse glidehammerene for henholdsvis å generere en ekstra trekkkraft og fikse vanlige mekaniske feil. Slide Sledge militærmekaniske sett, utstyrt med et koffert av militær kvalitet, er designet for å bevare og reparere tungt utstyr og militære kjøretøy. Disse settene består av en 13 lb 46 tommer og en 14 lb 30 tommer flerhodehammer, 5-lags stang-/kuleledd-separatorer, en 2-tommers pinnedriver, 3 bøssing-/lagerverktøy, en kilespiss, en stor og en liten dekkvulstbryter, en buet meiselspiss, 5 lbs håndtaksvekt og en støtte-/skulderreim for å hamre pinnedrev og skuffe-/skjæretenner. Velg fra et bredt utvalg av disse militærmekaniske settene og andre kraftige glidehammere tilgjengelig i 30 og 46 tommers kroppslengder på Raptor Supplies, en autorisert Slide Sledge-distributør.

filtre

Slide Sledge heavy-duty glidehammere brukes til å trekke ut bulker fra sidepaneler, fendere og andre utilgjengelige kjøretøydeler. De er også ideelle for å fjerne lagre.
SLIDE SLEDGE -

Presisjonshammer

StilModellPris (eks. mva)
A2121011 924NOK
B2121029 194NOK
C2121031 466NOK
SLIDE SLEDGE -

Multihead Slide Hammer Sledge

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A21110530 "15 032NOK
B21130330 "16 164NOK
C21120546 "15 189NOK
C21140346 "17 936NOK
SLIDE SLEDGE -

Multihead glidehammer

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A21110330 "10 265NOK
B21130130 "10 571NOK
C21120346 "9 500NOK
D21140146 "11 075NOK
SLIDE SLEDGE -

Avtrekker skyvehammer

StilModellPris (eks. mva)
A2125554 734NOK
B55590011 866NOK
SLIDE SLEDGE -

Militært mekanisk sett

ModellSakPris (eks. mva)
213801AE2GTT70 112 NOK

Egenskaper

  • Ytterligere håndtaksvekter fra 1.5 til 5 lb og hurtigbyttespisser kan festes til disse glidehammerene for henholdsvis å generere ekstra trekkkraft og fikse vanlige mekaniske feil.
  • Slide Sledge militærmekaniske sett, utstyrt med et koffert av militær kvalitet, er designet for å bevare og reparere tungt utstyr og militærkjøretøyer.
  • Disse militærsettene består av en 13 lb, 46 tommer og en 14 lb, 30 tommer flerhodehammer, 5-lags stang-/kuleledd-separatorer, en 2-tommers pinnedriver, 3 bøssing-/lagerverktøy, en kilespiss, en stor og liten dekkvulstbryter, en buet meiselspiss, en 5 lb håndtaksvekt og en støtte-/skulderreim for å hamre pinnedrev, og skuffe-/skjæretenner.
  • Disse militærmekaniske settene og kraftige glidehammerene er tilgjengelige i 30 og 46-tommers kroppslengder.

Arbeidsmekanisme

  • Skaftet til glidehammere er rundt og stort, og lasten til hammeren beveger seg gjennom den. All vekten utøves ved endepunktet. Når kraft produseres på grunn av bevegelsen av vekt på enden av skaftet, trekker det totale trykket ut de tett sammenføyde delene og bulkene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med Slide Sledge flerhodes glidehammere?

Disse hammerne reduserer tidkrevende og farlige hamrejobber med ett verktøy, en-persons operasjoner. De reduserer også risikoen for blikkslag ved støt på hammerunioner og sonderør.

Er Slide Sledge presisjonstrekkhammere trygge å bruke under ekstreme arbeidsforhold?

Disse hammerne har et drivstangrør, inni hvilket hele slagkraften er plassert, for å eliminere risikoen for skader på operatøren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?