Slide Sledge 211205 glidehammer er en flerhodehammer som bruker 15000 psi med fokusert lineær bevegelse for å gi presis støt på overflater. Den er ideell for å fjerne lagre, trekke ut bulker og løsne/trekke av tette deler i bilindustrien, gruvedrift, petrokjemisk industri og byggebransjen.
Egenskaper:
- Slide Sledge 211205 pin driver hammer har et patentert Impact Delivery System for å overføre maksimal kraft til spissen.
- Det eliminerer sjansene for blikkslag og unøyaktige hammersvingninger.
- Denne bærbare pin-drivhammeren kommer i en nylonpose og leveres med seks standard pin-drivere.
- Den har en sikkerhetslås for å holde stangen når den ikke er i bruk, et ergonomisk håndtak for å gi et sikkert grep og hurtigbyttespisser for forskjellige bruksområder.
- Enhetens 46-tommers lengde gjør den egnet for bruk på trange steder og kompakte områder.
- Denne D-hodedesignenheten har en drivstang som er innkapslet og vil ikke skilles fra røret.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er settskruens design?
A. Settskruedesignet forhindrer at spissen roterer når verktøyet holdes borte fra slagoverflaten.
Q. Hvor mye kraft kan en glidehammer generere?
A. 5 lb.
Q. Hva er formålet med sikkerhetslåsen i flerhodehammere?
A. Slide multihodehammere har en sikkerhetslås for å holde stålstenger på plass når de ikke er i bruk.
Q. Hva er fordelen med D-head-designet?
A. Det forhindrer at spissene roterer når de støtes mot en overflate, og reduserer dermed risikoen for unøyaktige slag.