SLIDE SLEDGE 211403 Tungt utstyr BMF-hammer, 21 Lb, 46 tommers lengde, 6-pinners driverspiss | AE2GTB 29052 / 4XGP2 / 29052

SLIDE SLEDGE 211403 Tungt utstyr BMF hammer, 21 Lb, 46 tommers lengde, 6-pins drivertips

På lager
Vare: AE2GTB Modell: 211403Kryssref: 29052 / 4XGP2 / 29052

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Hammer Sledge
Total lengde46 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.105
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)119.38
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8205306000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Slide Sledge 211403 er en 21 lb flerhodehammer designet for å fjerne lagre, trekke ut bulker eller løsne stramme deler i biler og lastebiler.
    • Den kommer i en kraftig nylonverktøypose sammen med seks pin-drivertips i forskjellige størrelser.
    • Denne 46-tommers hammeren bruker et patentert Impact Delivery System for å levere maksimal kraft til førerspissene og forhindrer også sjansene for å kaste et slag.
    • Den har også en hurtigbyttemekanisme som gjør at flere pinnespisser kan brukes med samme hammer, mens du også holder driverpinnene sikkert i sin posisjon.
    • En lettere og kompakt versjon av denne modellen, Slide Sledge 211303, er også tilgjengelig.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
SLIDE SLEDGE 211105 Slidehammer for tungt utstyr, 9 Lb, 30 tommers lengde, 6-pinners driverspiss | AE2GRY 25052 / 4XGN8 / 25052 21110530 "15 032 NOK
SLIDE SLEDGE 211205 Slidehammer for tungt utstyr, 9 Lb, 46 tommers lengde, 6-pinners driverspiss | AE2GRZ 26052 / 4XGN9 / 26052 21120546 "15 189 NOK
SLIDE SLEDGE 211303 Tungt utstyr BMF-hammer, 14 Lb, 30 tommers lengde, 6-pinners driverspiss | AE2GTA 28052 / 4XGP1 / 28052 21130330 "16 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLIDE SLEDGE 211403 Tungt utstyr BMF hammer, 21 Lb, 46 tommers lengde, 6-pins drivertips
17 936 NOK / enhet