OMRON Kort hengselspakaktuator Snap Switch


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Dybde: 0.69 " , Husmateriale: Fenol , Monteringsdimensjon: 1 "sentre , Driftstemp. Område: -13 grader til 176 grader F , Type aktuator: Kort hengsel
StilModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reiseHøydeMaks. ForreisePris (eks. mva)
A
Z-15GW21-B
0.99 oz.1.11 "15ASkru125/250/480 VAC0.039 "1.16 "5.8mm177NOK
B
X-10GW21
1.13 oz.1.11 "10ALoddetinn125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "325NOK
C
A-20GV21-B
1.48 oz.1.12 "20ASkru125/250/480 VAC0.047 "1.16 "0.256 "262NOK
D
A-20GV21
1.48 oz.1.12 "20ALoddetinn125/250/480 VAC0.047 "1.05 "0.256 "262NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?