Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt kort hengselspak | AC2JRW 2KRK8

OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt kort hengselspak

På lager
Vare: AC2JRW Modell: A-20GV21Kryssreferanse: 2KRK8
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.12 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.047 "
Høyde1.05 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.256 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke5.65 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.05 "
Slipp kraft1.48 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorKort hengsel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reiseHøydeMaks. ForreisePris
OMRON A-20GV21-B Snap Switch 20a Spdt kort hengselspak | AC2JRM 2KRJ9 A-20GV21-B1.48 oz.1.12 "20ASkru125/250/480 VAC0.047 "1.16 "0.256 "262NOK
OMRON Z-15GW21-B Snap Switch 15a Spdt kort hengselspak | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 oz.1.11 "15ASkru125/250/480 VAC0.039 "1.16 "5.8mm177NOK
OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt kort hengselspak | AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 oz.1.11 "10ALoddetinn125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt kort hengselspak
262NOK / enhet