MAIN FILTER INC. MF0440202 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 8.42 Inch Height | CG2DNZ R985H0803H

MAIN FILTER INC. MF0440202 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 8.42 tommers høyde

Vare: CG2DNZ Modell: MF0440202Cross Ref: R985H0803H '
372NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.965 "
Bunn OD2.087 "
Filter MediaGlass
Filtervurdering3
Høyde8.42
TetningstypeViton
Topp ID0.965 "
Topp OD2.087 "

Produktdetaljer:

    • Repalement PARKER R985H0803H

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0006201 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 4.05 tommers høyde | CF6QQL MF00062014.05 "0.874 "2.028 "-2.028 "---481NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006210 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QQT MF00062107.63 "1.898 "3.721 "-3.721 "48.03435435 PSI836NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006229 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton-tetning, 7.99 tommers høyde | CF6QQX MF00062297.99 "1.347 "2.894 "-2.894 "---624NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006244 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 4.05 tommers høyde | CF6QRF MF00062444.05 "0.874 "1.752 "-1.752 "4.87435435 PSI527NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006248 Hydraulikkfilter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF6QRJ MF00062486.710.874 "1.752 "-1.752 "11.64-435 PSI564NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006251 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF6QRM MF00062516.71 "0.874 "1.752 "-1.752 "11.64435435 PSI564NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0006262 Hydraulisk filter, glass, 3 mikron, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QRV MF00062627.63 "1.898 "3.032 "-3.032 "27.07-435 PSI820NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0440202 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Viton Seal, 8.42 tommers høyde
372NOK / enhet