COXREELS 100W-serie sveiseslangeruller


filtre
Inside Dia .: 1 / 4 " , Maks. Press: 200 psi , Utvendig Dia.: 1 / 4 "
StilModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
112WTL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "4 510 NOK
B
112WL-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "5 238 NOK
C
112W-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "7 256 NOK
C
112WT-1-50
6 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "8 205 NOK
A
112WTL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "4 510 NOK
B
117WL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "6 000 NOK
A
117WTL-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "5 159 NOK
C
112W-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "8 499 NOK
C
112WT-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "11 973 NOK
C
117W-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.75 "12 040 NOK
D
112WL-1-100
9.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "6 451 NOK
C
117WT-1-200
9.5 x 6 "200 ft.5.5 x 3 "18 "17 "18.25 "18 695 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?