COXREELS 112WTL-1-50 Sveiseslangeopprull, 1/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KZY

COXREELS 112WTL-1-50 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3KZY Modell: 112WTL-1-50

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255854147
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Press200 psi
Monteringsstørrelse4 x 3 "
Utenfor Dia.1 / 4 "
Total høyde13 "
Total lengde12 "
Samlet bredde15.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 112W-1-100 Sveiseslangeopprull, 1/4 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3KZQ 112W-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "8 499 NOK
COXREELS 112W-1-50 Sveiseslangeopprull, 1/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KZR 112W-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "7 256 NOK
COXREELS 112WL-1-100 håndsveiv slangetrommel, 100 fot, 1/4 tomme ID, 200 psi maks driftstrykk, messing, blå | CF3KZT 33N139 112WL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "6 451 NOK
COXREELS 112WL-1-50 Sveiseslangeopprull, 1/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KZU 112WL-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "5 238 NOK
COXREELS 112WT-1-100 Sveiseslangeopprull, 1/4 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3KZV 112WT-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "11 973 NOK
COXREELS 112WT-1-50 sveiseslange, 1/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KZW 112WT-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "8 205 NOK
COXREELS 112WTL-1-100 Sveiseslangeopprull, 1/4 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3KZX 112WTL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "4 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 112WTL-1-50 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde
4 510 NOK / enhet