A B Caster Dia .: 6" , hjulmateriale: polyuretan , hjultype: (2) Stiv (1) Svingbar , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Fremre hjulmateriale: polyuretan , Bredde på hjul foran: 2" , Lengde på plaggkroken: 19 1 / 2 " , Hengende kurvhøyde: 5" , Hengende kurvlengde: 8 7 / 16 " , Hengende kurvbredde: 19 3 / 4 " , Vektgrense: 550 lbs. , Materiale: Aluminum , Nestbar: Ja , Hekkelengde lagt til: 11 1 / 4 " , antall hylle: 1 , Antall hjul: 3 , Baksidebredde på plattformen: 19 3 / 4 " , Plattformens frontbredde: 15 1 / 16 " , Plattformlengde: 24 1 / 2 " , Bakre hjulmateriale: polyuretan , Bredde på hjul bak: 2" , Tiltet dekk rygghøyde: 7 7 / 16 " , Tilted Deck Front Høyde: 13 3 / 4 " , Bredde: 26 "