VESTIL LUG-B Multi Use Cart med bremser, Nestbar, 550 Lb. Kapasitet | AG7VYU

VESTIL LUG-B flerbruksvogn med bremser, Nestbar, 550 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VYU Modell: LUG-B

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNestable flerbruksvogn
Kapasitet550 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv (1) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran2"
Hengende kurvhøyde5"
Hengende kurv Lengde8 7 / 16 "
Hengende kurvbredde19 3 / 4 "
Høyde41 "
Lengde38.56 "
Lastekapasitet550 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
NestbarJa
Hekkelengde lagt til11 1 / 4 "
Antall hylle1
Antall hjul3
Plattformens ryggbredde19 3 / 4 "
Plattformens frontbredde15 1 / 16 "
Plattform Lengde24 1 / 2 "
Plattformbredde24.5 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak2"
Tiltet dekk rygghøyde7 7 / 16 "
Tilted Deck Front Høyde13 3 / 4 "
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
VESTIL LUG-B-GH Bagasjevogn med plaggkrok | CE3EFY LUG-B-GH63.88 "41.19 "9 949 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LUG-B flerbruksvogn med bremser, Nestbar, 550 Lb. Kapasitet
9 606 NOK / enhet