HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette stift- og hylsebeholdere, 2-polet, 480V, rød


filtre
Body Material: Zytel 101 nylon , Farge: Rød , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: termo , Monteringsstil: Skru , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Fase: 1 , Type: Beholder , Spenning: 480 , Spenningsvurdering: 480 VAC
StilModellampsKarakterLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL320R7W
2020 A# 14 - # 10 AWG2 859 NOK
A
HBL330R7W
3030 A# 12 - # 8 AWG4 684 NOK
A
HBL360R7W
6060 A# 8 - # 2 AWG7 043 NOK

Vanntette stift- og hylsebeholdere, 2-polet, 480V, rød

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-kontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette kvinnelige beholderne har PBT-hus med en herdet holder og en neoprenforsegling for slagfasthet og holdbarhet. De har korrosjonsbestandige, selvlukkende deksler som hindrer fuktighet og smuss i å komme inn i beholderne. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede 480V-kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 20, 30 og 60A.
Raptor Supplies tilbyr også gule 125V pin- og hylsekontakter for drift ved lavere spenning på 125V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?