HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette stift- og hylsebeholdere, 2-polet, 125V, gul


filtre
Body Material: Zytel 101 nylon , Farge: Gul , Eksponeringsforhold: vanntett , Materiale: termo , Monteringsstil: Skru , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Fase: 1 , Spenning: 125 , Spenningsvurdering: 125 VAC
StilModellampsKaraktertypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
HBL320R4W
2020 AKvinnebeholder# 14 - # 10 AWG2 823 NOK
A
HBL330R4W
3030 ABeholder# 12 - # 8 AWG4 631 NOK
A
HBL360R4W
6060 ABeholder# 8 - # 2 AWG7 256 NOK
A
HBL3100R4W
100100 ABeholder# 3 - # 1/0 AWG9 045 NOK

Vanntette stift- og hylsebeholdere, 2-polet, 125V, gul

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-kontakter kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette kvinnelige beholderne har PBT-hus med en herdet holder og en neoprenforsegling for slagfasthet og holdbarhet. De har korrosjonsbestandige, selvlukkende deksler som hindrer fuktighet og smuss i å komme inn i beholderne. Velg fra et bredt utvalg av disse gulfargede 125V-kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 20, 30, 60 og 100A.
Raptor Supplies tilbyr også 480V pin- og hylsekontakter i rød farge for drift med en spenning på 480V i tøffe og tøffe miljøer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?