Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec-stikkontakt, hunn, 100 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TNG 1VCJ2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 125 VAC, 2-polet, gul

På lager
Vare: AB3TNG Modell: HBL3100R4WKryssreferanse: 1VCJ2
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
8 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps100
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEGul
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenBeholder
Spenning125
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke12500
Ledningsstørrelse# 3 - # 1/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7235
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKaraktertypenLedningsstørrelsePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R4W Iec-stift og hylseuttak, hunn, 30 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TNU 1VCK4 HBL330R4W3030 ABeholder# 12 - # 8 AWG4 581 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R4W Iec-stift og hylseuttak, hunn, 60 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TPC 1VCL3 HBL360R4W6060 ABeholder# 8 - # 2 AWG7 323 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R4W Iec-stikkontakt, hunn, 20 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AE7LJK 5Z930 HBL320R4W2020 AKvinnebeholder# 14 - # 10 AWG2 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R4W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 125 VAC, 2-polet, gul
8 717 NOK / enhet