POWER FIRST Momentary On / Off Rocker Switch


filtre
AC-kontaktvurdering: 20A @ 125V, 15A @ 250V , Kroppsfarge: Black , HP: 2 @ 110/250 VAC , Monteringshull: 0.83 "x 1.45" , Driftstemp. Område: 32 grader til 104 grader F , Bryterfunksjon: Momentary On / Off
StilModellKontakt skjemaAntall tilkoblingerTerminalerPris (eks. mva)
A
2LNF4
DPST41/4 "hurtigkoblingsfane30NOK
B
2LNF5
DPST4Skru30NOK
C
2LNF7
DPST4Skru52NOK
D
2LNF3
DPST4Skru30NOK
E
2LNF6
DPST41/4 "hurtigkoblingsfane74NOK
F
2LNF8
DPST41/4 "hurtigkoblingsfane30NOK
G
2LNC3
SPST21/4 "hurtigkoblingsfane113NOK
H
2LNC5
SPST21/4 "hurtigkoblingsfane50NOK
I
2LNC7
SPST21/4 "hurtigkoblingsfane21NOK
J
2LNC2
SPST2Skru114NOK
K
2LNC4
SPST2Skru54NOK
L
2LNC6
SPST2Skru50NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?