Hydrauliske to-trinns girpumper

filtre

Hydrauliske totrinns tannhjulspumper er designet for å konvertere mekanisk energi til hydraulisk energi ved å bruke bevegelsene til girene for å flytte væske gjennom systemet. De er ideelt brukt i...Les mer

CHIEF -

Hydrauliske girpumper

StilModellInngang RPMSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
ACBNA-8.8 / 3.6A36001/21.53 512NOK
B25009340001 / 2 "1.5 "3 857NOK
C25009240001 / 2 "1.5 "3 209NOK
StilModellPris (eks. mva)
A10800857 264NOK
A10800867 753NOK

Hydrauliske to-trinns girpumper

Hydrauliske totrinns girpumper, ofte kalt tømmerkløyverpumper, kombinerer flere strømningslinjer ved lavt trykk, men bruker bare én pumpe når trykket er høyt. Raptor Supplies tilbyr en rekke Sjef og Haldex Barnes tannhjulspumper som brukes med presser, klemmer og komprimatorer. Disse pumpene gir en automatisk 2-trinns drift; hvor det første trinnet losser fullt ved 450 PSI mens det andre trinnet kan gå opp til 3000 PSI. De er tilgjengelige med direkte og eksterne stasjonsalternativer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en monteringsflens i 2-trinns girpumper?

En monteringsflens er en del av totrinns hydrauliske pumper som gir et sikkert og stabilt monteringspunkt samtidig som den reduserer vibrasjoner og sørger for jevn funksjon av pumpen. Den tillater installasjon og fjerning av pumpen med minimal letthet for vedlikeholds- og reparasjonsformål.

Hva er forskjellen mellom direkte og eksterne stasjoner?

  • I konfigurasjon med direkte drift er motoren montert direkte på pumpehuset. Her deler både motor og pumpe en felles aksel, noe som gir mulighet for en direkte overføring av kraft fra motoren til pumpen. Direct-stasjoner er kompakte i størrelse og enklere i design, noe som gjør dem enklere å installere og vedlikeholde.
  • I ekstern stasjonskonfigurasjon, derimot, er motoren og pumpen separate enheter som er forbundet med en kopling eller remdrift. Motoren er montert utenfor pumpehuset og er koblet til pumpen gjennom en mekanisk kobling. Eksterne stasjoner er mer komplekse i størrelse, men gir større fleksibilitet når det gjelder valg av motor og plassering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?