Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 30 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TNZ 1VCK9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 480 VAC, 2-polet, rød

På lager
Vare: AB3TNZ Modell: HBL330R7WKryssreferanse: 1VCK9
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
4 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGERød
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenBeholder
Spenning480
Spenningsverdier480 VAC
Wattstyrke14400
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsKarakterLedningsstørrelsePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL320R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 20 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TNQ 1VCK1 HBL320R7W2020 A# 14 - # 10 AWG2 859 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL360R7W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 60 A, 480 VAC, 2-polet, rød | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W6060 A# 8 - # 2 AWG7 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 480 VAC, 2-polet, rød
4 645 NOK / enhet