VESTIL LUG-B-GH Bagasjevogn med kleskrok

Vare: CE3EFY Modell: LUG-B-GH
9 949 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNestable flerbruksvogn
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv (1) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Fremre hjul Dia.6"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran2"
Lengde på plaggkroken19 1 / 2 "
Hengende kurvhøyde5"
Hengende kurv Lengde8 7 / 16 "
Hengende kurvbredde19 3 / 4 "
Høyde63.88 "
Lengde41.19 "
Lastekapasitet550 lbs.
MaterialeAluminum
NestbarJa
Hekkelengde lagt til11 1 / 4 "
Antall hylle1
Antall hjul3
Plattformens ryggbredde19 3 / 4 "
Plattformens frontbredde15 1 / 16 "
Plattform Lengde24 1 / 2 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak2"
Tiltet dekk rygghøyde7 7 / 16 "
Tilted Deck Front Høyde13 3 / 4 "
Bredde26 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
VESTIL LUG-B Multi Use Cart med bremser, Nestbar, 550 Lb. Kapasitet | AG7VYU LUG-B41 "38.56 "9 606 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LUG-B-GH Bagasjevogn med kleskrok
9 949 NOK / enhet