Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17244.037.0200 U-Bolt 3/8-16 2 Inch Steel Hot Dipped Galvanised, 10PK | AG2KJP 31KF81

GRAINGER U17244.037.0200 U-bolt 3/8-16 2 tommers stål varmgalvanisert, 10PK

På lager
Vare: AG2KJP Modell: U17244.037.0200Kryssreferanse: 31KF81

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse2"
Innvendig lengde3.125 "
Innvendig bredde2.5 "
MaterialeStål
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0503
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17244.037.0200 U-bolt 3/8-16 2 tommers stål varmgalvanisert, 10PK
137NOK /pakke