VESTIL D-TR-72 lett teleskopisk rullestolrampe, 72 tommers størrelse

Vare: CE3CNQ Modell: D-TR-72
6 097 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRampe
Kapasitet550 lbs.
Kollapset høyde2 3 / 4 "
Sammenslått lengde39 5 / 8 "
Sammenslått bredde9 4 / 7 "
SammenleggbarJa
FARGESølv
Dybde76 "
Grip TypeAnti-skli grep
Høyde2 3 / 4 "
InkludererRustbestandig
Leppelengde4"
MaterialeAluminum
Maks. Lengde76 "
Min. Lengde39 5 / 8 "
Tiltrukket lengde39 5 / 8 "
Brukbar kantsteinshøyde2 1 / 4 "
Brukbar lengde72 "
Brukbar bredde7 7 / 8 "
Bredde9 4 / 7 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StigeKapasitetDybdeTiltrukket lengdeBrukbar lengdeBreddeHøydeHøyde RangePris
VESTIL D-AW-132 Semi permanent rullestolrampe, 132 tommer størrelse | AG7QGJ D-AW-13240 "500 lbs.132 "--38 "4 5 / 8 "6 "til 40"22 377 NOK
RFQ
VESTIL D-AW-168 Semi permanent rullestolrampe, 168 tommer Størrelse | AG7QGK D-AW-16854 "500 lbs.168 "--38 "4 4 / 9 "6 "til 54"30 438 NOK
RFQ
VESTIL D-ROL-48 Roll-o-wheel Curb rullestolrampe, 48 tommers lengde | AG7QVN D-ROL-48-500 lbs.48 "-48 "50 4 / 9 "4 5 / 8 "-9 004 NOK
VESTIL D-AW-84 semi-permanent rullestolrampe, 84 tommers størrelse | CE3CHP D-AW-8425 "500 lbs.84 "--38 "4 4 / 9 "-15 091 NOK
RFQ
VESTIL D-FAR-120 sammenleggbar rullestolrampe, 120 tommers størrelse | CE3CLQ D-FAR-120-550 lbs.124 "-120 "12 "4 1 / 4 "-6 914 NOK
RFQ
VESTIL D-TR-88 Lett teleskopisk rullestolrampe, 88 tommers størrelse | CE3CNR D-TR-88-550 lbs.88 "45 5 / 8 "88 "9 4 / 7 "2 3 / 4 "-7 631 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-TR-72 lett teleskopisk rullestolrampe, 72 tommers størrelse
6 097 NOK / enhet