DAYTON Dører, 22-1/4 tommer høyde


filtre
Dørtykkelse: 1-3/8 to 2-1/4" , Flensbredde: 1.187 " , Type: Inntak eller eksos , Bredde: 22.25 "
StilModellFinishFritt områdeHøydeMaterialeAntall kniverPris (eks. mva)
A
5NKL8
Klart anodisert1.27 Square-Ft.18.125 "Ekstrudert aluminium242 308 NOK
A
5NKL9
Klart anodisert1.58 Square-Ft.22.13 "Ekstrudert aluminium302 695 NOK
A
5NKL6
Klart anodisert0.914 Square-Ft.14.13 "Ekstrudert aluminium171 739 NOK
B
6WRJ9
Grå maling1.58 Square-Ft.22.13 "Stål382 066 NOK

Dører, 22-1/4 tommer høyde

Dayton -dører gir riktig ventilasjon i lukkede rom gjennom kanaler. De tillater luftbevegelse samtidig som de opprettholder personvernet og sikkerheten i tre- eller metallkapslinger. Disse dørrammene har robust metallkonstruksjon (aluminium / stål) med inverterte V-stilblader i en vinkel på 45 grader. De har anodisert finish for å forhindre korrosjon og har skruer for enkel installasjon. Velg mellom et stort utvalg av disse dørrammene, tilgjengelig i 17, 24, 30 og 38 bladvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?