Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP Ad44BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HTK 3ZJU9

POP Ad44BS201 blindnagle, 1/8 tommer diameter, 0.375 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HTK Modell: Ad44BS201Kryssreferanse: 3ZJU9
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
323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.375 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP Ad44BS201 blindnagle, 1/8 tommer diameter, 0.375 tommer lengde, 500pk
323NOK /pakke