Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: standard , Innhegning: EPNV , Ramme: 56C , Rammemateriale: Valset stål , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , kW: 0.187 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Farlige steder , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Farlig beliggenhet , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: C-Face fotløs , navneskilt RPM: 1725 , Orientering: Horisontal , Fase: 3 , RPM: 1800 , RPM-område: 1701-1800 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2 1 / 16 " , Temp. Kode: T3B