MARATHON MOTORER 056T17E5312 G842 eksplosjonssikker motor | AJ2LGF G842

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2LGF Modell: 056T17E5312Kryssref.: G842

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet75%
KabinettEPNV
Frame56C
Forsterker med full belastning0.44
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.187
MonteringC-Face fotløs
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501514040

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetForsterker med full belastningFarlig plasseringsklasseTotal lengdeServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningHPPris
MARATHON MOTORS 056T17E5311 Farested Motor 3-fase Epnv 1/3 Hk T3b | AF6JUF 111931.00 056T17E531174.5%1.2-1.2/0.601 C, D / 2 F, G12 "1.00Auto208-230/4601/39 360 NOK
MARATHON MOTORS 056T17G5315 Farested Motor 3-fase Epfc 1/2 Hk T3b | AF6JUH 19RW14 / G829 056T17G531568%2.3-2.4/1.21 C, D / 2 F, G13 15 / 16 "1.00Auto208-230/4601/29 649 NOK
MARATHON MOTORS 056T17E5310 G827 Eksplosjonssikker motor | AJ2NDR 39P314 / G827 056T17E5310-1.1-1.1 / .55EXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Automatisk beskytter208-230/4601/47 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Eksplosjonssikker motor
8 957 NOK / enhet