FLUORAMICS Formel 8 gjengeforsegling


Fluoramics Formula-8 gjengetetningsmidler er egnet for tetting av gjenger i applikasjoner inkludert oksygensystemer, kryogen, vakuumservice, instrumentering, ventiler og maskin- og motorsensorer.

filtre
Base: PTFE-kompleks , Farge: Hvit , Fysisk form: Pasta , Stil: Oksygen godkjent
StilModellcontainer typeStørrelsePris (eks. mva)
A
8900008
Krukke650 g1 986 NOK
RFQ
B
8900006
Tube3.5 oz551NOK
C
8900003
Tube15 g99NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse tetningsmassene er konstruert med mineralisert PTFE til en skjærfølsom tiksotrop pasta som fukter inn og forsegler gjengede skjøter.
  • Deres ikke-giftige, ikke-farlige, luktfrie og kjemisk inerte egenskaper gjør dem nyttige i matforedlingsanlegg og væske-, gass- og vakuumtjenester.
  • De tåler en maksimal temperatur og trykk på henholdsvis 550 grader F og 10000 psi.

Standarder og godkjenninger

  • NASA (ASTM G72-82 og ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan påføre Formula-8 gjengetetningsmiddel på gjengeforbindelser (3/4 tommer eller større)?

  • Rengjør hann- og hunngjengene for å fjerne smuss eller olje.
  • Start fra to gjenger bakover fra enden av hannbeslaget og påfør to omslag av en PTFE-tape med full tetthet i trådrotasjonsretningen, mens du opprettholder spenningen på tapen mens du pakker.
  • Påfør gjengeforseglingen for å fylle gjengene.
  • Trekk til for hånd eller bruk standard rørverktøy for å skru sammen han- og hunndelene.
  • Tørk av overflødig tetningsmasse.

Hvorfor anbefales Formula-8 tetningsmasse på vanskelig tilgjengelige steder?

Formel-8-pasta fukter trådoverflaten og kan ikke ved et uhell slås løs på grunn av hindret tilgang eller sikt i trange rom.

Er Formula-8 fugemasse etsende?

Nei, tetningsmassen er superhydrofob og hjelper godt med korrosjonsbestandighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?