ARO Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 3-posisjon, fjær sentrert


filtre
Aktuator / retur: Solenoid / Solenoid , Luftventiltype: 4-veis, 3-posisjon , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: DIN-kontakter , NEMA-klassifisering: NEMA 4 , Skifteteknologi: Solenoid / pilot
StilModellStrømforbrukOmgivelsestemp. OmrådeCFMtrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
M813SD-120-A
-0 grader til 122 grader F210 til 115 psi120 VAC0.51"6.25 "3 824 NOK
A
M817SD-120-A
-0 grader til 122 grader F210 til 115 psi120 VAC0.51"6.25 "3 809 NOK
B
A312SD-120-A
-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "4 780 NOK
B
A712SD-120-A
-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "4 868 NOK
C
A712SD-000-N
-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psiIngen spole1.653.25 "2 15 / 16 "3 626 NOK
A
M817SD-012-D
1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 242 NOK
A
M813SD-012-D
1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "3 461 NOK
A
M813SD-024-D
2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "3 681 NOK
A
M817SD-024-D
2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 227 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?