INSULTAB Tynnveggs krympeslange, medisinsk karakter


filtre
Farge: Svart , Materiale: Akrylert olefin , Maks. Spenning: IKKE RELEVANT , Krympeforhold: 2:1 , Temp. Område: -67 til 250 F , Veggtype: Tynn vegg
StilModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris (eks. mva)
A
HS-714 1/2 Blk 100
6 til 1 AWG0.25 "0.5 "100ft.0.025 "6 til 1 AWG3 364 NOK
A
HS-714 1/2 Blk 6
6 til 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 til 1 AWG131NOK
A
HS-714 3/8 Blk 48
12 til 8 AWG0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 til 8 AWG705NOK
A
HS-714 3/8 Blk 6
12 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 til 8 AWG121NOK
A
HS-714 3/8 Blk 100
12 til 8 AWG0.187 "0.375 "100ft.0.025 "12 til 8 AWG3 240 NOK
A
HS-714 1/4 Blk 6
16 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 til 12 AWG113NOK
A
HS-714 1/4 Blk 48
16 til 12 AWG0.125 "0.25 "4ft.0.025 "16 til 12 AWG427NOK
A
HS-714 1/4 Blk 100
16 til 12 AWG0.125 "0.25 "100ft.0.025 "16 til 12 AWG1 943 NOK
A
HS-714 3/16 Blk 48
20 til 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.0.02 "20 til 18 AWG365NOK
A
HS-714 3/16 Blk 6
20 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 til 18 AWG103NOK
A
HS-714 3/16 Blk 100
20 til 18 AWG0.093 "0.187 "100ft.0.02 "20 til 18 AWG1 633 NOK
A
HS-714 1/8 Blk 6
24 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 til 22 AWG101NOK
A
HS-714 1/8 Blk 48
24 til 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 til 22 AWG245NOK
A
HS-714 1/8 Blk 100
24 til 22 AWG0.063 "0.125 "100ft.0.02 "24 til 22 AWG1 108 NOK
A
HS-714 3/32 Blk 48
28 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 til 26 AWG228NOK
A
HS-714 3/32 Blk 6
28 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 til 26 AWG93NOK
A
HS-714 3/32 Blk 100
28 til 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.0.02 "28 til 26 AWG1 040 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?