Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 6-1awg x 6 Tommer Pk5 | AE2DFP 4WMU6

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 6-1awg x 6 tommer Pk5

På lager
Vare: AE2DFP Modell: HS-714 1/2 Blk 6Kryssref: 4WMU6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeslange, medisinsk karakter
Kabelrekkevidde6 til 1 AWG
FARGESvart
ID etter krymping0.25 "
ID før krymping0.5 "
Lengde6"
MaterialeAkrylert olefin
Maks. SpenningIKKE RELEVANT
Krympeforhold2:1
Krympetemp.212 Grader F
Temp. Område-67 til 250 F
Veggtykkelse etter krymping0.025 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range6 til 1 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeID etter krympingID før krympingLengdeVeggtykkelse etter krympingWire RangePris
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 28-26awg x 6 Tommer Pk5 | AE2DFJ 4WMU1 HS-714 3/32 Blk 628 til 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 til 26 AWG93NOK
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 24-22awg x 6 Tommer Pk5 | AE2DFK 4WMU2 HS-714 1/8 Blk 624 til 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 til 22 AWG101NOK
INSULTAB HS-714 3/16 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 20-18awg x 6 Tommer Pk5 | AE2DFL 4WMU3 HS-714 3/16 Blk 620 til 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 til 18 AWG103NOK
INSULTAB HS-714 1/4 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 16-12awg x 6 Tommer Pk5 | AE2DFM 4WMU4 HS-714 1/4 Blk 616 til 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 til 12 AWG113NOK
INSULTAB HS-714 3/8 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 12-8awg x 6 Tommer Pk5 | AE2DFN 4WMU5 HS-714 3/8 Blk 612 til 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 til 8 AWG121NOK
INSULTAB HS-714 3/32 Blk 48 Krympeslange Medium-grade 28-26awg x 48in Pk5 | AE2DFQ 4WMU7 HS-714 3/32 Blk 4828 til 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.0.02 "28 til 26 AWG228NOK
INSULTAB HS-714 1/8 Blk 48 Krympeslange Medium-grade 24-22awg x 48in Pk5 | AE2DFR 4WMU8 HS-714 1/8 Blk 4824 til 22 AWG0.063 "0.125 "4ft.0.02 "24 til 22 AWG245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSULTAB HS-714 1/2 Blk 6 Krympeslange Medium-grade 6-1awg x 6 tommer Pk5
131NOK / enhet