ACUITY LITHONIA 2SP5 G 2 28T5 A12125 MVOLT GEB10PS Innfelt Troffer T5 63w 120-277v | AE8BKZ 6CGA4

LITHONIA LIGHTING 2SP5 G 2 28T5 A12125 MVOLT GEB10PS Innfelt Troffer T5 63w 120-277v

På lager
Vare: AE8BKZ Modell: 2SP5 G 2 28T5 A12125 MVOLT GEB10PSKryssreferanse: 6CGA4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt Troffer
Omgivelsestemp. Område10 grader til 104 grader F
Ballastmengde1
ForkoblingstypeElektronisk programstart
ArmaturtypeLens
Armatureffekt62W
Høyde3.75 "
HusfinishHøyglans, hvitbakt emalje
Housing MaterialStål
Lampe Farge Temp.4100K
Lampe inkludertNei
Lampe Antall2
LampetypeT5
Lampe watt28W
Lengde48 "
Spenning120 til 277V
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.89
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)61.47
HS kode9405994090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 2 x 4, akryldiffuser, bruk med kontroller

Produktvarianter

ProduktModellLampe inkludertOmgivelsestemp. OmrådeBallastmengdeLampe AntallLampetypeLampe wattLengdeForeslått lampenummerPris
ACUITY LITHONIA PT2U MV Innfelt Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVNei0 grader til 104 grader F12F32T8U632W24 "2ETT62 038 NOK
ACUITY LITHONIA PT3 MV Innfelt Troffer F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVNei0 grader til 104 grader F13F32T832W48 "4WW601 983 NOK
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Innfelt Troffer F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISNei32 grader til 104 grader F13F32T832W48 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA GT2 MV Innfelt Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVNei0 grader til 104 grader F12F32T832W48 "4WW601 557 NOK
ACUITY LITHONIA GT2U MV Innfelt Troffer F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVNei0 grader til 104 grader F12F32T8U632W24 "-1 633 NOK
ACUITY LITHONIA GT3 MV Innfelt Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVNei0 grader til 104 grader F13F32T832W48 "4WW601 834 NOK
ACUITY LITHONIA GT4 MV Innfelt Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVNei0 grader til 104 grader F14F32T832W48 "4WW601 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2SP5 G 2 28T5 A12125 MVOLT GEB10PS Innfelt Troffer T5 63w 120-277v
2 155 NOK / enhet