A B Montert/umontert: Umontert , Lagerstørrelse: 3 / 4 " , Lagertype: Forseglet puteblokk , CFM @ 0.750-In. SP: 1064 , Flensdybde: 1" , Rammemateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Innløpstemperatur: 104 Grader F , Motorkapsling: Helt lukket ikke-ventilert , Motorisolasjon: Klasse B , Motor turtall: 1725 , Motortype: 3-fase , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Antall blader: 6 , Fase: 3 , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Spenning: 208-230/460
Standard avtrekksvifte m/ motor- og drivpakke
Dayton standard avtrekksvifter er egnet for ventilasjon i lagre, fabrikker, anlegg og kontorer. Disse enhetene har propeller av galvanisert stål med 6 blad som beveger store luftmengder ved lave statiske trykk (0.125 tommer eller mindre) for å tilby styrke og redusere lydnivået. Disse viftene har også helt lukkede, ikke -ventilerte motorhyller (uten åpninger eller eksterne vifter) og er avhengige av en enkel konveksjonsmetode for varmeavledning fra motorrammen. De har beltedrevet design som gir fleksibilitet i viftehastigheter og CFM for å optimalisere viftens ytelse. Den komplette enheten inkluderer motor, belte, foringer og skiver (pakket separat) og kan enkelt monteres i enten horisontal eller vertikal stilling. Velg mellom et stort utvalg av disse standardavtrekksviftene, tilgjengelig i viftehastigheter fra 621 til 1221 o / min.