DAYTON 7CC87 Eksosvifte 30 Tommers Volt 208-230/440 | AF3FEE

DAYTON 7CC87 eksosvifte 30 tommer volt 208-230/440

På lager
Vare: AF3FEE Modell: 7CC87

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard avtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.3C309
Montert / UmontertUmontert
Lagerstørrelse3 / 4 "
Bearing TypeForseglet puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP7096
CFM @ 0.125-inn. SP6015
Fan RPM621
Vegglukker av glassfiber nr.5C216
Flensedybde1"
Flensbredde34 "
RammematerialeGalvanisert stål
Forsterker med full belastning1.2-1.3/0.65
Galvanisert vegglukker nr.1C055
Høyde34 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBU4
Maks. BHP0.30
Maks. Dybde21.5 "
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall kniver6
Fase3
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.2
Venturi klaring Dia.30.375 "
Venturi Dybde5.25 "
Spenning208-230/460
Weatherhood nr.1WBW1
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.558
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFan RPMVegglukker i aluminium nr.CFM @ 0.000-inn. SPVegglukker av glassfiber nr.FlensbreddeForsterker med full belastningGalvanisert vegglukker nr.HøydePris
DAYTON 7AD19 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BBY 7 AD199534C55935815C21424 "0.9-1.0/0.501C74524 "13 483 NOK
DAYTON 7AD23 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCC 7 AD2310394C55939045C21424 "1.3-1.3/0.701C74524 "14 168 NOK
DAYTON 7AD27 Eksosvifte 20 Tommer 208-230/460 V | AF3BCG 7 AD2712214C55945875C21424 "1.6-1.8/0.91C74524 "16 304 NOK
DAYTON 7CC75 Eksosvifte 24 Tommers Volt 208-230/440 | AF3FDR 7CC759233C30848265C21528 "1.2-1.3/0.651C74628 "12 883 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7CC87 eksosvifte 30 tommer volt 208-230/440
14 914 NOK / enhet