BUSSMANN C10M-serien hurtigvirkende dvergsikringer


filtre
Diameter: 10mm , Avbruddsvurdering: 32A , Lengde: 38mm , Mfr. Serie: C10M , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Oppsigelsestype: Klipp
StilModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
C10M1
-Cartridge1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK
B
C10M16
-Cartridge16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK
C
C10M2
-Cartridge2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK
D
C10M10
-Patron sikringer10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag500 VAC131NOK
E
C10M6
-Patron sikringer6A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag500 VAC131NOK
F
C10M25
400 VACPatron sikringer25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag400 VAC131NOK
A
C10M20
500 VACCartridge20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?