Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN C10M10 Midget-sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 500VAC, Patronsikring | BC8VMA

BUSSMANN C10M10 dvergsikring, industri, tidsforsinkelse/sakte utblåsning, 500VAC, patronsikring

På lager
Vare: BC8VMA Modell: C10M10
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter10A
Diameter10mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering32A
Lengde38mm
Mfr. SerieC10M
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSpenning (AC)Pris
BUSSMANN C10M2 Midget Sikring, Slow Blow, 2A, 500VAC, 10 Pack | BD2ACP C10M2-Cartridge2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK
BUSSMANN C10M16 dvergsikring, sakte, 16A, 500VAC, 10 pakke | BD2PNN C10M16-Cartridge16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK
BUSSMANN C10M6 Midget-sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 500VAC, 6A, Patronsikring | BD2QKJ C10M6-Patron sikringer6A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag500 VAC131NOK
BUSSMANN C10M1 Midget-sikring, sakte, 1A, 500VAC, 10-pakning | BD2ZWX C10M1-Cartridge1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK
BUSSMANN C10M25 Midget Sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 400VAC, 25A, Patronsikring | BD3XMB C10M25400 VACPatron sikringer25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsforsinkelse / langsom slag400 VAC131NOK
BUSSMANN C10M20 Midget Sikring, Slow Blow, 20A, 500VAC, 10 Pack | BD4YHC C10M20500 VACCartridge20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Sakte slag500 VAC131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN C10M10 dvergsikring, industri, tidsforsinkelse/sakte utblåsning, 500VAC, patronsikring
131NOK / enhet