Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO A712SD-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120vac | AB9XLG 2G469

ARO A712SD-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 120vac

På lager
Vare: AB9XLG Modell: A712SD-120-AKryssref.: 2G469
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
4 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 180 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM50
Volumkoeffisient1.4
Elektriske tilkoblingerDIN-kontakter
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3.25 "
Total lengde3 31 / 32 "
Samlet bredde1 15 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
trykk~~POS=TRUNC Range50 til 150 psi
Shifting TechnologySolenoid / pilot
Vakuumområde29 "Hg
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukOmgivelsestemp. OmrådeCFMtrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientTotal høydeTotal lengdePris
ARO A312SD-120-A magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "4 780 NOK
ARO A712SD-000-N Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 4-veis | AB9XLD 2G465 A712SD-000-N-0 grader til 180 grader F5050 til 150 psiIngen spole1.653.25 "2 15 / 16 "3 626 NOK
ARO M813SD-012-D Magnetventil luftkontrollventil 18mm 12vdc | AD9NDK 4TR82 M813SD-012-D1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "3 461 NOK
ARO M813SD-024-D Magnetluftkontrollventil 18mm 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "3 681 NOK
ARO M813SD-120-A Magnetluftkontrollventil 18mm 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 grader til 122 grader F210 til 115 psi120 VAC0.51"6.25 "3 824 NOK
ARO M817SD-012-D Magnetluftkontrollventil 18mm 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi12 VDC0.51"6.25 "4 242 NOK
ARO M817SD-024-D Magnetluftkontrollventil 18mm 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 grader til 122 grader F210 til 115 psi24 VDC0.51"6.25 "4 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO A712SD-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tomme 120vac
4 868 NOK / enhet