WATTS LFDPG-5-serien toppinngangstrykkmålere


filtre
Tilfellet Materiale: ABS-polymer , Oppringningsstørrelse: 2" , Innløpstilkobling: Hann gjenget , Innløpstype: Hann gjenget , Mfr. Serie: LFDPG-5 , Min. Temp.: -4 grader F , Trykkområde: 0 til 160 psi , Sensingselement: Ja , Temp. Område: -4 til 176 grader F , Temperaturspenn: -4 til 176 grader F.
StilModellInnløpsstørrelseAksematerialePris (eks. mva)
A
LFDPG5-2 1/4
1 / 4 "Messing594NOK
RFQ
A
LFDPG5-2-0-160 1/4
1 / 4 "Blyfri messing594NOK
A
LFDPG5-2 1/8
1 / 8 "Messing594NOK
RFQ
A
LFDPG5-2-0-160 1/8
1 / 8 "Blyfri messing594NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?