WATTS LFDPG5-2 1/8 trykkmåler, 1/8 tomme størrelse, 0 til 160 psi | BT4VLC 0615755

WATTS LFDPG5-2 1/8 trykkmåler, 1/8 tomme størrelse, 0 til 160 psi

Vare: BT4VLC Modell: LFDPG5-2 1/8Kryss Ref: 0615755
594NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Tilfellet MaterialABS-polymer
Dialstørrelse2"
InngangGod
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 8 "
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Min. Temp.-4 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 160 psi
AksematerialeMessing
Temp. Område-4 til 176 grader F

Produktdetaljer:

Trykkmåler, 1/8 tomme størrelse, 0 til 160 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseAksematerialePris
WATTS LFDPG5-2 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme størrelse, 0 til 160 psi | BT4VLD 0615756 LFDPG5-2 1/41 / 4 "Messing594NOK
RFQ
WATTS LFDPG5-2-0-160 1/8 trykkmåler, 1/8 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 160 psi | BT4YVT 0121713 LFDPG5-2-0-160 1/81 / 8 "Blyfri messing594NOK
WATTS LFDPG5-2-0-160 1/4 trykkmåler, 1/4 tomme innløp, -4 til 176 grader. F, 0 til 160 psi | BT6WDB 0121691 LFDPG5-2-0-160 1/41 / 4 "Blyfri messing594NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFDPG5-2 1/8 trykkmåler, 1/8 tomme størrelse, 0 til 160 psi
594NOK / enhet