DAYTON Line Volt Mekanisk Tstats


filtre
Fulllastforsterker: 22A , Total lengde: 5.5 "
StilModellAntall trinnFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris (eks. mva)
A
2E816
-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne / Lukk når du stigerSPDT120 til 277 VAC2"893NOK
A
2E869
-Svart-10 grader til 100 grader FBi-MetalLukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "735NOK
B
4PU48
-Skygge hvit50 grader til 90 grader FBi-Metal aktuatorÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "701NOK
C
4PU49
-Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "534NOK
D
4LZ95
--------3 633 NOK
RFQ
D
4LZ94
--------1 442 NOK
RFQ
E
6GVX8
1Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalLukk på RiseSPST120 til 277 VAC2.75 "566NOK
F
6EDY4
2Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stiger2 SPDT24 til 600 VAC2.5 "1 745 NOK

Line Volt Mekanisk Tstats

Dayton analoge termostater er konstruert for konveksjons-, stråle- eller motstandsvarmer som drives av elektrisitet. Disse termostatene er ikke programmerbare og holder temperaturinnstillingene konstante til de endres manuelt. Velg fra en rekke av disse analoge termostatene, tilgjengelig i bi-metall og bi-metall aktuator sensortyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?