Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2E869 Ventilasjonskontroll | AB9MXD

DAYTON 2E869 Ventilasjonskontroll

På lager
Vare: AB9MXD Modell: 2E869

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGESvart
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V22A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontrollområde-10 grader til 100 grader F
Dybde2-63 / 100 "
Differensial6 til 8 grader F
Fulllastforsterker @ 120V15A
Fulllastforsterker @ 240VAC10A
Høyde5.5 "
Induktive forsterkere @ 120V13.8A
Induktive forsterkere @ 240V10A
Antall brytere1
Sensor TypeBi-Metal
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
Spenningsområde120 til 277 VAC
Bredde2 13 / 100 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris
DAYTON 2E816 Line Volt Mekanisk Tstat, Bi-Metal Sensor, SPDT, 120 til 277 VAC | AB9MWN 2E816-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne / Lukk når du stigerSPDT120 til 277 VAC2"893NOK
DAYTON 4PU48 termostat linjevolt | AD9DTP 4PU48-Skygge hvit50 grader til 90 grader FBi-Metal aktuatorÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "702NOK
DAYTON 4PU49 termostat linjevolt | AD9DTQ 4PU49-Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2.75 "534NOK
DAYTON 6EDY4 Termostat 2 Trinn 120-240v | AE8MXG 6EDY42Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stiger2 SPDT24 til 600 VAC2.5 "1 745 NOK
DAYTON 6GVX8 linjespenning mekanisk termostat, kjøling, SPST, bimetallsensor | AE9ABM 6GVX81Hvit50 grader til 90 grader FBi-MetalLukk på RiseSPST120 til 277 VAC2.75 "567NOK
DAYTON 4LZ95 Line Volt mekanisk termostat, varme eller kjøle, 1H/1C, plast | CJ2RMX 4LZ95--------3 656 NOK
DAYTON 4LZ94 linjevolt mekanisk termostat, varme eller kjøle, 1H/1C | CJ2RMY 4LZ94--------1 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2E869 Ventilasjonskontroll
735NOK / enhet